Stopperkruvi ISO 4027 teras, 45H, pinnakatteta
ISO 4027 teras 45H pinnakatteta
ISO4027 6X8 STOP.KRUVI TERAV
Toote nr 02566 8
EAN 4053479717968
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.
ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Otsa läbimõõt (d2) | 1,5 mm |
Otsik (s1) | HS3 |
Otsa nurk | 90 Degree |
Standardid | ISO 4027 |
Materjal | Teras |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Pind | PL |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |