Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stopperkruvi ISO 4027 teras, 45H, pinnakatteta

ISO 4027 teras 45H pinnakatteta
ISO4027 4X12 STOP.KRUVI TERAV

Toote nr 02564 12

EAN 4053479717807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stopperkruvi ISO 4027 teras, 45H, pinnakatteta

Toote nr 02564 12

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV



Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.



ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.



Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.



Ots:


A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

12 mm

Otsa läbimõõt (d2)

1 mm

Otsik (s1)

HS2

Otsa nurk

90 Degree

Standardid

ISO 4027

Materjal

Teras

Kõvaduse kategooria

45H

Pind

PL

Ajami tüüp

Kuuskant pesa

Otsa kuju

Otsak

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave