Stopperkruvi ISO 4027 teras, 45H, pinnakatteta
ISO 4027 teras 45H pinnakatteta
ISO4027 12X16 STOP.KRUVI TERAV
Toote nr 025612 16
EAN 4038898463535
Kõvadusklass 45H vastab kõvadusele 450 HV
Standartne otsa nurk on 90°, kuid väga väikestel pikkustel on nurk 120°.
ISO 4027 asendab DIN 914 | Mõningane sarnasus | Nominaalsed läbimõõdud M1.4, M1.8, M14, M18, M22 jaoks eemaldatud | Sisse toodud roostevaba terase kõvadusklassid.
Andmelehed(X)
Terasest stopperkruvid on ette nähtud kasutamiseks ainult kokkusurumise all (vt ka DIN EN ISO 898-5). Tüüpilised kasutusalad hõlmavad reguleerimisrõngasse kinnitamist või vastasosale surve avaldamist. Terasest stopperkruvid on seetõttu äärmiselt kõvad, et tagada sisekuuskandi väändetugevus pingutamisel/lahtikeeremisel.
Rakendus on tõenäoliselt vale, kui stopperkruvid on keevitatud, pingutatud ja mutritega kinnitatud või painutatud. Igasugust tõmbepinge rakendamist peetakse ebaõigeks kasutamiseks ja see võib põhjustada talitlushäireid.
Ots:
A2/A4 roostevabast terasest stopperkruvid ei ole spetsiaalselt karastatud ja neile võib rakendada tõmbekoormust.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Otsa läbimõõt (d2) | 3 mm |
Sisemine ketas (s1) | HS6 |
Otsa nurk | 90 Degree |
Standardid | ISO 4027 |
Materjal | ST |
Kõvaduse kategooria | 45H |
Pind | PL |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |