Sticker-Ex
Geelpuhastusvahend
STICKER-EX 500ML
Geeli kleepuv toime võimaldab lahusti oluliselt pikemat toimeaega, mille tulemus on vedelate puhastusvahenditega võrreldes parem puhastusvõime
Enne pealekandmist kontrollige kummi- ja plastosade ühilduvust märkamatus kohas. Võib kahjustada värve.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.
Üldotstarbeline vahend rasvaärastuseks ning liimi, paberi- või kileetikettide, hermeetikute, silikooni, õli, rasva, vaha, tõrva, parafiini, trükivärvi jms eemaldamiseks. Lahustab erinevad märgistusvärvid siledatelt mitteimavatelt pindadelt.
Pihustage kleebisele ja laske mõjuda sõltuvalt määrdumisastmest. Võimalik, et peate esmalt lamineeritud kleebiseid karestama. Seejärel saate kleebise ära tõmmata ja kõik liimijäägid kangaga eemaldada.
Sisukord | 500 ml |
Värv | Värvitu |
Keemiline alus | Alifaatne süsivesinik |
Lõhn | Tsitrus |
Viskoossus/konsistents | Geel |
Tihedus | 0,77 g/cm³ |
Min leekpunkt | 21 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / külmavaba hoiupaik |
AOX-vaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
| Materjalide ühilduvus: | |
| Metall | + |
| Keraamika | + |
| Klaas | + |
| Värvitud pinnad | + |
| Plast | / |
| + = ühilduv; - = mitteühilduv; / = piiratud ühilduvus | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!