Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Starlocki teemantsegmenteeritud saeleht, Longlife

Starlocki ümmargune teemanttera
STARLOCK TEEMANTTERA Ø85X2MM

Toote nr 0696121330

EAN 4046777885811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Starlocki teemantsegmenteeritud saeleht, Longlife

Toote nr 0696121330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendimördi eemaldamiseks kahjustatud plaatide ja mördi vahede vahel ning plaatide eraldamiseks, mille kriimustuskindlus on kuni 6, klaaskiudude ja tugevdatud plastide eraldamiseks. Ideaalne kasutamiseks nurkades ja servades

Ülimalt pikk kasutusiga


  • Teemantkate tagab pika kasutusea.

  • Segmendi tera saab pöörata, et optimeerida saelehe kulumist.


Täpne töö nurkades


Segmenditera võimaldab nurkades täpselt lõigata.



3D kinnitus (Starlock)


  • Eriti suur jõuülekanne tagab vähese kulumise

  • 3x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kinnitussüsteemidega

  • Palju parem materjali eemaldamine

  • Täpsed tulemused

  • Suur lõikekiirus

  • Suurepärane ühilduvus olemasolevate kinnitussüsteemidega
Märkus

Koos Starlocki adapteriga (toote nr 0696121100), sobib ka multilõikurile EMS 2.0.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

85 mm

Paksus

2 mm

Materjal

Teemant

Adapteri tüüp

Starlock

Saetera tüüp

Segment

Töödeldav materjal

Plaatimine, GRP

Sobivad masinad

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave