Starlock ühekordse hambareaga saetera, kitsas luku- ja hingetaskute peeneks töötlemiseks
Kitsas ühehambaline starlocko saeleht
STARLOCK TERA 20X10MM KARE SAAGIM.
Toote nr 0696121413
EAN 4056807385747







Täpne, lihtne ja ohutu
Kitsas konstruktsioon võimaldab puhast ümbertöötlemist.
3D kinnitus (Starlock)
- Eriti suur jõuülekanne tagab vähese kulumise
- 3x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kinnitussüsteemidega
- Palju parem materjali eemaldamine
- Täpsed tulemused
- Suur lõikekiirus
- Suurepärane ühilduvus olemasolevate kinnitussüsteemidega
Koos Starlocki adapteriga (toote nr 0696121100), sobib ka multilõikurile EMS 2.0.
Andmelehed(X)
Sobib süvistatavateks lõigeteks. Puidu ja puitmaterjalide, naeltega puidu, klaaskiu, kipsplaadi ja alumiiniumi saagimiseks.
Lõikesügavus | 20 mm |
Lõikelaius | 10 |
Materjal | Bimetall |
Adapteri tüüp | Starlock |
Saetera tüüp | Ühe hambaga (tavaline) |
Töödeldav materjal | Okaspuit, Lehtpuit, Metalliga puit, Alumiinium |
Sobivad masinad | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |