Starlock saetera
Starlock volframkarbiidist saetera
STARLOCK RASPEL Ø70MM
Toote nr 0696121320
EAN 4046777885804
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
Kolm-ühes professionaalne tööriist seina- ja põrandaplaatide eemaldamiseks ning plaatide vuugisegu lihvimiseks plaatide vahetamisel
Ülimalt pikk kasutusiga
- Tsementkarbiid tagab pika kasutusea.
- Segmenditud tera saab pöörata vastavalt vajadusele, optimeerides saetera kulumist.
Täpne töö nurkades
Tilgakujuline vorm võimaldab täpset vuugi eemaldamist seina- ja põrandaplaadil (90° nurk).
3D kinnitus (Starlock)
- Eriti suur jõuülekanne tagab vähese kulumise
- 3x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste kinnitussüsteemidega
- Palju parem materjali eemaldamine
- Täpsed tulemused
- Suur lõikekiirus
- Suurepärane ühilduvus olemasolevate kinnitussüsteemidega
Märkus
Koos Starlocki adapteriga (toote nr 0696121100), sobib ka multilõikurile EMS 2.0.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 70 mm |
Materjal | Karbiid |
Adapteri tüüp | Starlock |
Töödeldav materjal | Plaatimine, Gaasbetoon |
Sobivad masinad | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |