Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardimoodul 8

Stardimoodul 8
STARDIMOODUL SUUR PAREM

Toote nr 096399 830

EAN 4061975221155

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardimoodul 8

Toote nr 096399 830

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Parem pool, mis koosneb:


  • Klapiga aluskonstruktsioon, klapi kõrgus 180 mm ja kõrgus 410 mm

  • Pöördaluse ja kruustangiga pikendatav töölaud

  • Kolm sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus reisija küljel

950 mm

Laius reisija poolel

1112 mm

Sügavus

380 mm

Laius

1112 mm

Kõrgus

950 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

50,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave