Stardimoodul 7
Stardimoodul 7
STARDIMOODUL SUUR VASAK ESIM.
Toote nr 096399 829
EAN 4061975221018
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
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega
- Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega
- Kaasas libisemisvastased matid
- Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
- Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti
Esimene vasak pool koosneb järgmisest:
- Avatud aluskonstruktsioon, kõrgus 450 mm koos kiirkinnitusrihmaga kohvrite kinnitamiseks
- Üks KLT karpidega riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus
Vt sobivustabelit
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus juhi poolel | 1280 mm |
Juhi külje laius | 1112 mm |
Sügavus | 330/380 mm |
Laius | 1112 mm |
Kõrgus | 1280 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!