Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardimoodul 6

Stardimoodul 6
STARDIMOODUL SUUR VASAK TAG.

Toote nr 096399 828

EAN 4061975220561

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardimoodul 6

Toote nr 096399 828

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Tagumine vasak pool koosneb järgmisest:


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, kõrgus 450 mm

  • Kaks paneelriiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks

  • Üks KLT karpidega riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Üks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus juhi poolel

1280 mm

Juhi külje laius

1112 mm

Sügavus

330/380 mm

Laius

1112 mm

Kõrgus

1280 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

30 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tagumise ukse juhik Opel Movano, Renault Master ja Nissan Interstar jaoks

TAGAUKSE JUHIK MASTER HTF12

Juhik tagumise ukseraami juhtimiseks