Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardimoodul 5

Stardimoodul 5
STARDIMOODUL KESKM.VASAK ESIM.

Toote nr 096399 826

EAN 4061975220929

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardimoodul 5

Toote nr 096399 826

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Esimene vasak pool koosneb järgmisest:


  • Avatud aluskonstruktsioon, kõrgus 420 mm koos kiirkinnitusrihmaga kohvrite kinnitamiseks

  • Üks KLT karpidega riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Üks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus juhi poolel

980 mm

Juhi külje laius

834 mm

Sügavus

330/380 mm

Laius

834 mm

Kõrgus

980 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

25,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave