Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardimoodul 4

Stardimoodul 4
STARDIMOODUL KESKM.VASAK TAG.

Toote nr 096399 825

EAN 4061975228727

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardimoodul 4

Toote nr 096399 825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Tagumine vasak pool koosneb järgmisest:


  • Paneeliga aluskonstruktsioon, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm

  • Kaks paneelriiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks

  • Üks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiul tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus juhi poolel

980 mm

Juhi külje laius

1112 mm

Sügavus

330/380 mm

Laius

1112 mm

Kõrgus

980 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

30,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave