Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardimoodul 2

Stardimoodul 2
STARDIMOODUL VÄIKE PAREM

Toote nr 096399 822

EAN 4061975228710

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardimoodul 2

Toote nr 096399 822

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
  • Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega

  • Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega

  • Kaasas libisemisvastased matid

  • Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid

  • Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti


Parem pool, mis koosneb:


  • Avatud aluskonstruktsioon, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõige 390 x 52 mm koos kiirpingutusrihmaga kohvritekinnitamiseks

  • Üks eraldusplaadiga sahtel kõrgusega 180 mm

  • Üks klappriiul, klapi kõrgus 105 mm

  • Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus

Vt sobivustabelit

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus reisija küljel

890 mm

Laius reisija poolel

834 mm

Sügavus

330/380 mm

Laius

834 mm

Kõrgus

890 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

30,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave