Stardimoodul 1
Stardimoodul 1
STARDIMOODUL VÄIKE VASAK
Toote nr 096399 821
EAN 4061975228734
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
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele ja seda saab laiendada modulaarsete komponentidega
- Valmistatud kõrgtugevast terasest, kõrgkvaliteetse pulbervärvkattega
- Kaasas libisemisvastased matid
- Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid
- Põrandaplaat ei kuulu tarnekomplekti
Vasak pool koosneb järgmisest:
- Paneeliga aluskonstruktsioon, kõrgus 420 mm ja rattakoopa väljalõige 420 x 112 mm
- Kaks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Ülariiul ühe eraldusplaadiga
Märkus
Vt sobivustabelit
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus juhi poolel | 980 mm |
Juhi külje laius | 1112 mm |
Sügavus | 330/380 mm |
Laius | 1112 mm |
Kõrgus | 980 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 30,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |