Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardikomplekt väike

Stardikomplekt väike
ORSYMOBIL STARDIKOMPLEKT S 2OSA

Toote nr 096399 823

EAN 4061975228703

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardikomplekt väike

Toote nr 096399 823

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis

Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



Saab laiendada modulaarsete komponentidega



Vasak pool koosneb järgmisest:


  • Alusmoodul paneeliga, kõrgus 420 mm ja rattakoopa väljalõige 420 x 112 mm

  • Kaks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Ülariiul kahe eraldusplaadiga


Parem pool, mis koosneb:


  • Avatud alusmoodul, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõige 390 x 52 mm koos kiirpingutusrihmaga

  • Eraldusplaadiga sahtel kõrgusega 180 mm

  • Klapiga riiul, kõrgus 105 mm

  • Ülariiul kahe eraldusplaadiga


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Kaasas seina- ja põrandakinnituskomplektid



Põrandaplaat ei kuulu komplekti

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus juhi poolel

980 mm

Kõrgus reisija küljel

890 mm

Juhi külje laius

1112 mm

Laius reisija poolel

834 mm

Sügavus

330/380 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

60,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Stardikomplekt väike kaasas:
1 x
Stardimoodul 1

STARDIMOODUL VÄIKE VASAK

Kirjeldus: Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus: 1 x
1 x
Stardimoodul 2

STARDIMOODUL VÄIKE PAREM

Kirjeldus: Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus: 1 x