Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stardikomplekt, suur

Stardikomplekt suur
ORSYMOBIL STARDIKOMPLEKT L 3OSA

Toote nr 096399 831

EAN 4061975221148

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stardikomplekt, suur

Toote nr 096399 831

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis

Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



Saab laiendada modulaarsete komponentidega



Vasakpoolne, kaks tükki, koosneb:


  • Paneeliga alusmoodul, kõrgus 450 mm

  • Avatud alusmoodul, kõrgus 450 mm koos kiirkinnitusrihmaga

  • Kaks kohvrite riiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks

  • Kaks KLT (väiketarvikute kast) karbi riiulit väiketarvikute selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Kolm kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väiketarvikute selgeks ja korrastatud hoidmiseks

  • Kaks ülariiulit, millest igaühel on eraldusplaat


Parem pool, mis koosneb:


  • Klapiga alusmoodul klapi kõrgusega 180 mm ja kõrgusega 410 mm

  • Pöördaluse ja kruustangiga pikendatav töölaud

  • Kolm eraldusplaadiga sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga

  • Ülariiul kahe eraldusplaadiga


Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega



Kaasas libisemisvastased matid



Sisaldab seina- ja põrandakinnituste komplekte

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kõrgus juhi poolel

1280 mm

Kõrgus reisija küljel

950 mm

Juhi külje laius

2224 mm

Laius reisija poolel

1112 mm

Sügavus

330/380 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

110,000 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Stardikomplekt, suur kaasas:
1 x
Stardimoodul 6

STARDIMOODUL SUUR VASAK TAG.

Kirjeldus: Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus: 1 x
1 x
Stardimoodul 7

STARDIMOODUL SUUR VASAK ESIM.

Kirjeldus: Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus: 1 x
1 x
Stardimoodul 8

STARDIMOODUL SUUR PAREM

Kirjeldus: Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus: 1 x