Stardikomplekt keskmine
Stardikomplekt keskmine
ORSYMOBIL STARDIKOMPLEKT M 3OSA
Toote nr 096399 827
EAN 4061975228741
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
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
Saab laiendada modulaarsete komponentidega
Vasakpoolne, kaks tükki, koosneb:
- Paneeliga alusmoodul, kõrgus 390 mm ja rattakoopa väljalõikega 100 x 52 mm
- Avatud alusmoodul, kõrgus 420 mm koos kiirkinnitusrihmaga
- Kaks kohvrite riiulit kaasasolevate süsteemikohvrite 8.4.1 transportimiseks
- Üks KLT karpidega riiul väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks kahe eraldusplaadiga ladustamisriiulit tööriistade ja väikeste osade selgeks ja korrastatud hoidmiseks
- Kaks ülariiulit, millest igaühel on eraldusplaat
Parem pool, mis koosneb:
- Klapiga alusmoodul, klapi kõrgus 180 mm,kõrgus 450 mm ja rattakoopa väljalõige 100 x 52 mm
- Kolm eraldusplaadiga sahtlit, kõrgus 120 mm, kumbki kahe eraldusplaadiga
- Ülariiul kahe eraldusplaadiga
Valmistatud tugevast terasest, kvaliteetse pulbervärvkattega
Kaasas libisemisvastased matid
Sisaldab seina- ja põrandakinnituste komplekte
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus juhi poolel | 980 mm |
Kõrgus reisija küljel | 950 mm |
Juhi külje laius | 1946 mm |
Laius reisija poolel | 1112 mm |
Sügavus | 330/380 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 95,000 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |
Stardikomplekt keskmine kaasas:
1
x
Kirjeldus:
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus:
1
x
1
x
Kirjeldus:
Eelmonteeritud ja paigaldamiseks valmis
Kogus:
1
x