Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Staples, stainless steel, type 90

Staples, stainless steel, type 90
HAAK 90-15 5.7 MM A2

Toote nr 048057215

EAN 4058794204247

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Staples, stainless steel, type 90

Toote nr 048057215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 8000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius (b1)

5,66 mm

Pikkus (l1)

15 mm

Traadi laius

1,0 mm

Traadi paksus

1,25 mm

Materjal

1.4300999999999999

Pind

PL

Arv kaubaaluse kohta

3800000 Stck(pcs)

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave