Stantsitud seib DIN 7989-1, tsingitud teras, teraskontstruktsioonidele
DIN 7989-1 teras, tsingitud
DIN7989 PAKS SEIB M12 ZN
Toote nr 044912
EAN 4045727181393
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
Soovitatav vaid siseruumides kasutamiseks.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 13,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Paksus (h1) | 8 mm |
Standardid | DIN 7989 - 1 |
Materjal | ST |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |