Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stantsitud seib DIN 7989-1, tsingitud teras, teraskontstruktsioonidele

DIN 7989-1 teras, tsingitud
DIN7989 PAKS SEIB M10 ZN

Toote nr 044910

EAN 4045727181386

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stantsitud seib DIN 7989-1, tsingitud teras, teraskontstruktsioonidele

Toote nr 044910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Soovitatav vaid siseruumides kasutamiseks.

Sobiv kruvikeermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

11 mm

Välisläbimõõt (d2)

21 mm

Paksus (h1)

8 mm

Standardid

DIN 7989 - 1

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave