Stantsitud seib DIN 7989-1, teras, kuumtsingitud. Teras- ja metallkonstruktsioonidele
DIN 7989-1 teras kuumtsingitud
DIN7989 PAKS SEIB M30 KZN 8MM C3
Toote nr 007402 30
EAN 4045727695203
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
Kuumtsingitud = termiliselt galvaniseeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Suurendatud kuumtsingitud korr. kaitse tõttu eriti sobiv õues kasutamiseks.
Seibid on ette nähtud kasutamiseks poltidega DIN 7968, DIN 7969 ja DIN 7990 kohaselt koos DIN EN ISO 4032 ja DIN EN ISO 4034 kohaste mutritega.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 33 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 56 mm |
Paksus (h1) | 8 mm |
Standardid | DIN 7989 - 1 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 100 HV |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Teraskonstruktsioon |