Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stantsitud seib DIN 7989-1, teras, kuumtsingitud. Teras- ja metallkonstruktsioonidele

DIN 7989-1 teras kuumtsingitud
DIN7989 PAKS SEIB M16 KZN 8MM C3

Toote nr 007402 16

EAN 4011231115957

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Stantsitud seib DIN 7989-1, teras, kuumtsingitud. Teras- ja metallkonstruktsioonidele

Toote nr 007402 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuumtsingitud = termiliselt galvaniseeritud

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Suurendatud kuumtsingitud korr. kaitse tõttu eriti sobiv õues kasutamiseks.


Seibid on ette nähtud kasutamiseks poltidega DIN 7968, DIN 7969 ja DIN 7990 kohaselt koos DIN EN ISO 4032 ja DIN EN ISO 4034 kohaste mutritega.

Sobiv kruvikeermele

M16

Siseläbimõõt (d1)

17,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Paksus (h1)

8 mm

Standardid

DIN 7989 - 1

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

100 HV

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Teraskonstruktsioon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave