Standardaku Callisto
Aku Callisto, Standard
AKU CALLISTO
Toote nr 0984700024
EAN 4065746465502
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
Taaslaetav liitium-ioon aku. Kasutusaeg
- Ligikaudu 9 tundi 170 l/min juures.
- Ligikaudu 5-6 tundi tööiga 210 l/min juures. (kasutades Callisto osakeste filtrit). Saab laadida umbes 550 korda
Kui aku tase on madal, teeb alarm piiksu ja vibreerib.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 20 cm |
Laius | 4 cm |
Hoiustamise temperatuur / tingimus | -5 to 50 °C °C |
Min/max hoiustamistemperatuur | -5 to 50 °C |
Min/max töötemperatuur | -5 to 50 °C |
Toote kaal (ühiku kohta) | 310,000 g |
Laadimisaeg | 60 min |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Min töötemperatuur | -5 °C |
Max töötemperatuur | 50 °C |