Splint torule
Splint torule
SPLINT TORULE 7,5MM
Toote nr 0472075
EAN 4011231401586
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
Teras 60, pressitud, teras, kollane tsingitud (A2C)
- Pikisuunaliste ühenduste jaoks
- Splindil ava riputusketile
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 7,5 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 35 mm |
Pikkus (l1) | 63 mm |
Standardid | WN 472 |
Materjal | Teras |
Pind | A2C |
RoHS nõuetele vastav | Ei |