Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Splint ISO/WN 1234 tsingitud teras

ISO/WN 1234 tsingitud teras
ISO1234 SPLINT 8.0X112 HARALINE

Toote nr 5117108112

EAN 4046777246667

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Splint ISO/WN 1234 tsingitud teras

Toote nr 5117108112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nimimõõt d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ei ole määratletud vastavalt ISO 1234 standardile

Märkus

Asendab DIN 94

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

8 mm

Pikkus (l1)

112 mm

Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b)

16,00 mm

Rõnga välisläbimõõt, põiki (c)

15,00 mm

Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a)

4,00 mm

Standardid

ISO 1234

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave