Splint ISO/WN 1234 tsingitud teras
ISO/WN 1234 tsingitud teras
ISO1234 SPLINT 6.3X50 HARALINE
Toote nr 511716350
EAN 4061976214002
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
Nimimõõt d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ei ole määratletud vastavalt ISO 1234 standardile
Märkus
Asendab DIN 94
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b) | 12,60 mm |
Rõnga välisläbimõõt, põiki (c) | 11,80 mm |
Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a) | 4,00 mm |
Standardid | ISO 1234 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |