Splint ISO/WN 1234 tsingitud teras
ISO/WN 1234 tsingitud teras
ISO1234 SPLINT 5.0X63 HARALINE
Toote nr 511710563
EAN 4061337718590
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Nimimõõt d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ei ole määratletud vastavalt ISO 1234 standardile
Märkus
Asendab DIN 94
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Nominaalne läbimõõt (d1) | 5 mm | 
| Pikkus (l1) | 63 mm | 
| Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b) | 10,00 mm | 
| Rõnga välisläbimõõt, põiki (c) | 9,20 mm | 
| Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a) | 4,00 mm | 
| Standardid | ISO 1234 | 
| Materjal | ST | 
| Pind | A2K | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah |