Splint ISO 1234, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 1234 roostevaba teras, A4, pinnakatteta
DIN94 A4 2.5X16 SPLINT HARAL.
Toote nr 511732516
EAN 4059608817875
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
MärkusAsendab DIN 94
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,5 mm |
Pikkus (l1) | 16 mm |
Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b) | 5 mm |
Rõnga välisläbimõõt, põiki (c) | 4,6 mm |
Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a) | 2,5 mm |
Standardid | ISO 1234 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |