Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Splint DIN 94, teras, tsingitud (A2K)

DIN 94 tsingitud teras
DIN94 SPLINT 1.6X32 HARALINE

Toote nr 047016 32

EAN 4024835978064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Splint DIN 94, teras, tsingitud (A2K)

Toote nr 047016 32

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kroonmutrite kinnitamiseks koos poltidega (nt mootorsõidukite roolihoovastik ja roomik)

  • Poltide kinnitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

1,6 mm

Pikkus (l1)

32 mm

Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b)

3,2 mm

Rõnga välisläbimõõt, põiki (c)

2,4 mm

Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a)

2,5 mm

Standardid

DIN 94

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave