Splint DIN 94, teras, tsingitud (A2K)
DIN 94 tsingitud teras
DIN94 SPLINT 13X100 HARALINE
Toote nr 047013 100
EAN 4053479746807
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
- Kroonmutrite kinnitamiseks koos poltidega (nt mootorsõidukite roolihoovastik ja roomik)
- Poltide kinnitamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 13 mm |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b) | 26 mm |
Rõnga välisläbimõõt, põiki (c) | 21,7 mm |
Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a) | 6,3 mm |
Standardid | DIN 94 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |