Splint DIN 94, A4 roostevaba teras
DIN 94 pinnakatteta roostevaba teras A4
DIN94 A4 6.3X50 SPLINT HARAL.
Toote nr 048363 50
EAN 4024835432290
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
- Kinnitusmutrite kinnitamiseks koos poltide või keermestatud tihvtidega, millel on splindiava (nt mootorsõidukite roolimehhanismid ja veorattad)
- Splintpoltide kinnitamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b) | 12,6 mm |
Rõnga välisläbimõõt, põiki (c) | 10,3 mm |
Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a) | 4 mm |
Standardid | DIN 94 |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |