Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Splint DIN 94, A4 roostevaba teras

DIN 94 pinnakatteta roostevaba teras A4
DIN94 A4 4.0X32 SPLINT HARAL.

Toote nr 048340 32

EAN 4053479759067

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Splint DIN 94, A4 roostevaba teras

Toote nr 048340 32

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kinnitusmutrite kinnitamiseks koos poltide või keermestatud tihvtidega, millel on splindiava (nt mootorsõidukite roolimehhanismid ja veorattad)

  • Splintpoltide kinnitamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

32 mm

Rõnga pikisuunaline välisläbimõõt (b)

8 mm

Rõnga välisläbimõõt, põiki (c)

6,5 mm

Pikkus splindi kahe tihvti vahel (a)

4 mm

Standardid

DIN 94

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave