Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalvõti, kuusnurkne, lühike

Spiraalvõti, kuusnurkne, lühike
SPIRAALVÕTI 3MM

Toote nr 0714131103
EAN 4052703248964
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalvõti, kuusnurkne, lühike

Toote nr 0714131103

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Spiraalvõtmed on lahendused roostetanud, kulunud või kahjustunud mutrite või kruvipeade jaoks. Tehakse üldist vahet sise- ja välisrakenduse vahel. Siserakendus sobib ideaalselt sisekuuskandi või TX-kruvide käsitsemiseks. Välisrakendus sobib eelkõige kuuskantpea profiilidele.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised

Valige sobiv spiraalvõti ning keerake see 13 mm padruni ja narrevõtme abil sisse. Spiraalvõtme agressiivne kooniline spiraal tungib kindlalt materjali sisse ja võimaldab seda ohutult välja keerata. Sobib ka katkiste poltide ja kruvide väljakeeramiseks. Kohtpuurige murdunud polti või kruvi. Suurendage ava poole millimeetri võrra kuni Ø 6 mm. Suurendage ava ühe millimeetri võrra Ø 8–14 mm puhul. Valige sobiv spiraalvõti, keerake see puuritud avasse ja seejärel eemaldage kruvi või polt.

Läbimõõt

3 mm

Pikkus

28 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave