Spiraaltihvt, standardse konstruktsiooniga ISO 8750, teras, pinnakatteta
ISO8750 SPIRAALTIHVT 2.0X12
Toote nr 047500212
EAN 4045727130513
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Faasi pikkus (a1) | 0,7 mm |
Standardid | ISO 8750 |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
Kinnitus | Standarddisain |
RoHS nõuetele vastav | Jah |