Spiraaltihvt, standardse konstruktsiooniga ISO 8750, A2 roostevaba teras, tavaline
ISO 8750 A2 roostevaba teras, tavaline
DIN7343 SPIRAALTIHVT 3X10 A2
Toote nr 026743 10
EAN 4048539637041
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3 mm |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Faasi pikkus (a1) | 0,9 mm |
Standardid | ISO 8750 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Standarddisain |
RoHS nõuetele vastav | Jah |