Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalsete astmikpuuride valik HSS SMART STEP Deepcut 3 tükki

Spiraalse astmikpuuri HSS Deepcut sortiment 3 tk
SMART STEP DEEPCUT KOMPLEKT 4-20MM

Toote nr 0694459001

EAN 4062856004034

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalsete astmikpuuride valik HSS SMART STEP Deepcut 3 tükki

Toote nr 0694459001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

AlCrN-katte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga universaalne astmikpuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd ka paksemate toorikute jaoks, mis on valmistatud tavapärasest terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust. Saadaval ORSY® süsteemikassetis.

Täpsed ringikujulised augud



Puudub vajadus tööriistu vahetada ja töötlemisajad on lühemad


  • Välistab eelpuurimise väiksemate spiraalpuuridega, täpne löök ilma, et otsik keskelt välja kalduks

  • Säästab täiendavat kraatide eemaldamise vajadust, kuna see funktsioon täidetakse järgmises suurema astmega läbimõõdus

  • Ühendab ühes tööriistas mitu puuri läbimõõtu

  • Väga kiire keermestamine ja kiirem puurimisprotsess tänu neljale suure jõudlusega terale ja SMART STEP-tehnoloogiale


Paindlik, nutikas kasutamine


  • Nüüd sobib ka tugevale 10 mm paksusega materjalile (võrreldes tavaliste astmikpuuridega, mis on piiratud kuni 4 mm paksuse lehtmetalliga)

  • Kasutamiseks nii akutrellides kui ka käsi-, sammas- ja püsttrellides.

  • Võrreldes magnetpuuriga teemantfreeside kasutamisega ei teki probleeme raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse (nt T-taladele) ligipääsemisel või ebapiisava nakkejõu tõttu


Väga mugav puurimine


  • Puurimine väiksema pingega

  • Täiesti sujuv töö ilma toorikusse kinni kiilumata

  • Lehtmetalli moonutusi esine

  • Lihtne uuesti puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Tööriistale puurimise ajal mõjuv jõud väheneb


AlCrN mitmekihiline kulumisvastane kaitsekile


  • Äärmiselt kõrge temperatuurikindlus kuni temperatuurini 1050 °C

  • Väga suur lõikekõvadus 3000 HV

  • Mitmekihiline konstruktsioon optimaalseks laastude eemaldamiseks ja paremateks lõikeomadusteks (ennetab materjali kulumist)


3-tahuline saba


Takistab pöörlemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest



ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised
  • Tagage piisav jahutus/määrimine

  • Veenduge, et etteanne oleks ühtlane

  • Järgige pöörlemiskiiruste tabelit

  • Ärge kasutage liigset jõudu puurimise ajal – astmeline puuritera kohandub automaatselt lehtmetalliga

  • Pöörake puurimisel tähelepanu astmikpuuri kogupikkusele

Osade arv sortimendis/komplektis

3 Stck(pcs)

Lõikematerjal

HSS

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Toote nr Astmete arv Max puurimissügavus Puurimisala läbimõõt [mm]
9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
Legend
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Soovitatav pöörlemiskiirus
Diameetritele 4,0−12,0 ja 8,0−20,0 ning 9,0−19,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus n
diam 4,0−12,0
art
diam 8,0−20,0
art
diam 9,0−19,0
art
1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks 1. puurimisetapp vähendada kõigi edasiste etappide jaoks
Üldine ehitusteras ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 700 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
≤ 900 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Tööriista teras ≤ 850 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 1500 400 800 250 700 250
Malm ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Keragrafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 1200 300 600 200 750 200
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Alumiiniumsulamid ≤ 450 N/mm² 2200 700 1100 350 1000 400
Vask, madal-legeeritud ≤ 400 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Messing, lühikese laastuga ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Messing, pika laastuga ≤ 850 N/mm² 1600 500 850 300 750 300
Plastid, duroplast 1600 500 850 300 750 300
Plastid, termoplast 1600 500 850 300 750 300
Spiraalsete astmikpuuride valik HSS SMART STEP Deepcut 3 tükki kaasas:
1 x
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

SMART STEP DEEPCUT 4-12MM

Kirjeldus: AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.
Kogus: 1 x
1 x
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

SMART STEP DEEPCUT 8-20MM

Kirjeldus: AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.
Kogus: 1 x
1 x
HSS SMART STEP Deepcut astmeline koonuspuur

SMART STEP DEEPCUT 9-19MM

Kirjeldus: AlCrN-pinnakatte ja unikaalse SMART STEP-tehnoloogiaga mitmeotstarbeline koonuspuur, mis tagab ülitäpse ja paindliku kasutamise lehtmetallis ja nüüd esimest korda ka jämedamate toorikute puhul, mis on valmistatud terasest tugevusega kuni 1300 N/mm², malmist, alumiiniumist, messingist, pronksist, pleksiklaasist, plastist ja puidust.
Kogus: 1 x