Spiraalpuuride sortiment HSS DIN 338 tüüp RN 118° 170 tk
Sp.puuri otsik HSS DIN 338 RN 118° 170 tk Sysko
HSS PUURIDE KOMPLEKT 1-13MM 170TK
Toote nr 5964062501
EAN 4062856847594
Väga suur purunemiskindlus
Laastuvaba tootmisprotsess
Ideaalne ehitus- ja montaažitöödeks, kui puuduvad ranged täpsusnõuded
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Määrdeaine kleepub ideaalselt puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Puuripind aurutatud
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 170 Stck(pcs) |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras |
Pind | Aurustunud |
Lõikematerjal | HSS |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Ei |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
| Diameetrile 12,5–20,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
| Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D11,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D12,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D13,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM
SYSINRT-4.4.1.-7COMP
SYSINRT-4.4.1.-18COMP
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!