Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuuride komplekt DIN338 HSCo

HSCo DIN 338 REDSTRIPE 19-osal. puurikomplekt
DIN338 HSCO PUURIKOMPLEKT 19OSA

Toote nr 0617400001

EAN 4056807636467

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuuride komplekt DIN338 HSCo

Toote nr 0617400001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

19-osaline komplekt, puur terase ja roostevaba terase puurimiseks, tera nurk 130°
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Osade arv sortimendis/komplektis

19 Stck(pcs)

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Aurustunud

Lõikematerjal

HSCo

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Spiraalpuuride komplekt DIN338 HSCo kaasas:
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D1,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D2,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D3,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D4,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D5,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D6,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D7,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D8,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D9,5MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE
1 x
Twist d. bit HSCo DIN 338 type RN bronze REDSTRIPE

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-D10,0MM

Kirjeldus: The affordable, robust assembly drill for quick working in stainless steel and heat-resistant steels, general, broad applications in steel up to 1,000 N/mm² strength and cast iron.
Kogus: 1 x