Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA
Puur HSCo8 WN MAGMA
PUUR 9,5MM HSCO8 WN MAGMA






Erakordselt suur puurimise stabiilsus ja lõikevõime
Tugevdatud südamik ja lühendatud spiraali pikkus vastavalt DIN 1897-le, mille kogupikkus vastab DIN 338-le
Eriti suur purunemiskindlus
Optimeeritud lõikeserv ja spetsiaalne lauge spiraalinurk
Spetsiaalne magma mitmekihiline pinnakate ja 8% koobaltisulam
- Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes pinnakatteta puuridega
- Kuni 2x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega
- Kuumakindel temperatuurini 800 °C
Optimaalne tsentreerimine ja oluliselt väiksem väändemoment puurimisel
135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus
3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
- Raskesti töödeldavad materjalid (nt Hardox 400–500), nagu ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomusplaadid, lumesahad, põllumajandusmasinad jne.
- Sobib kasutamiseks tavapärases terases, kus on nõutav pikk kasutusiga
Võimaluse korral kasutage piisavalt jahutus- ja määrdeainet.
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt |
Töödeldav materjal | Kõva ja tugev materjal |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | CS / 3xD |
Läbimõõt (Ø) | 9,5 mm |
Pikkus (l1) | 125 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 40 mm |
Võlli läbimõõt | 9,5 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Magma mitmekihiline kate |
Lõikematerjal | HSCo8 |
Otsa nurk | 135 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1550 N/mm² |
Alarühma materjal | Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Titaan, Titaanisulamid, Hardox, Vedruterased, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline |
Lõikeväärtused |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!