Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA

Puur HSCo8 WN MAGMA
PUUR 3,3MM HSCO8 WN MAGMA

Toote nr 0618940330
EAN 4061975572707

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA

Toote nr 0618940330

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kauakestev Magma mitmekihilise pinnakattega ja 8 % koobaltsulamiga puur terase, titaani ja raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) universaalseks töötlemiseks, mille tugevus on kuni 1550 N/mm².

Erakordselt suur puurimise stabiilsus ja lõikevõime


Tugevdatud südamik ja lühendatud spiraali pikkus vastavalt DIN 1897-le, mille kogupikkus vastab DIN 338-le



Eriti suur purunemiskindlus


Optimeeritud lõikeserv ja spetsiaalne lauge spiraalinurk



Spetsiaalne magma mitmekihiline pinnakate ja 8% koobaltisulam


  • Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes pinnakatteta puuridega

  • Kuni 2x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega

  • Kuumakindel temperatuurini 800 °C


Optimaalne tsentreerimine ja oluliselt väiksem väändemoment puurimisel


135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus



3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Raskesti töödeldavad materjalid (nt Hardox 400–500), nagu ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomusplaadid, lumesahad, põllumajandusmasinad jne.

  • Sobib kasutamiseks tavapärases terases, kus on nõutav pikk kasutusiga
Juhised

Võimaluse korral kasutage piisavalt jahutus- ja määrdeainet.

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt

Töödeldav materjal

Kõva ja tugev materjal

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

CS / 3xD

Läbimõõt (Ø)

3,3 mm

Pikkus (l1)

65 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

18 mm

Võlli läbimõõt

3,3 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Magma mitmekihiline kate

Lõikematerjal

HSCo8

Otsa nurk

135 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1550 N/mm²

Alarühma materjal

Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Titaan, Titaanisulamid, Hardox, Vedruterased, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline

Lõikeväärtused
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave