Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA

Puur HSCo8 WN MAGMA
PUUR 10,0MM HSCO8 WN MAGMA

Toote nr 0618941000

EAN 4061975572868

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur Puur HSCo8 WN MAGMA

Toote nr 0618941000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärmiselt kauakestev Magma mitmekihilise pinnakattega ja 8 % koobaltsulamiga puur terase, titaani ja raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) universaalseks töötlemiseks, mille tugevus on kuni 1550 N/mm².

Erakordselt suur puurimise stabiilsus ja lõikevõime


Tugevdatud südamik ja lühendatud spiraali pikkus vastavalt DIN 1897-le, mille kogupikkus vastab DIN 338-le



Eriti suur purunemiskindlus


Optimeeritud lõikeserv ja spetsiaalne lauge spiraalinurk



Spetsiaalne magma mitmekihiline pinnakate ja 8% koobaltisulam


  • Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes pinnakatteta puuridega

  • Kuni 2x pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste pinnakatetega

  • Kuumakindel temperatuurini 800 °C


Optimaalne tsentreerimine ja oluliselt väiksem väändemoment puurimisel


135° tipunurk ja optimeeritud ristiteritus



3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Raskesti töödeldavad materjalid (nt Hardox 400–500), nagu ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomusplaadid, lumesahad, põllumajandusmasinad jne.

  • Sobib kasutamiseks tavapärases terases, kus on nõutav pikk kasutusiga
Juhised

Võimaluse korral kasutage piisavalt jahutus- ja määrdeainet.

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt

Töödeldav materjal

Kõva ja tugev materjal

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

CS / 3xD

Läbimõõt (Ø)

10,0 mm

Pikkus (l1)

133 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

43 mm

Võlli läbimõõt

10,0 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Magma mitmekihiline kate

Lõikematerjal

HSCo8

Otsa nurk

135 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1550 N/mm²

Alarühma materjal

Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Titaan, Titaanisulamid, Hardox, Vedruterased, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline

Lõikeväärtused
Diameetrile 1,0-3,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 3,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Roostevaba teras
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 8,0-12,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 8,0 alates diam. 10,0 alates diam. 12,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Roostevaba teras
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Diameetrile 4,0-6,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 4,0 alates diam. 5,0 alates diam. 6,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Roostevaba teras
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1 250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1 550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel