Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Puur HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
DIN1869 4,9 MM PUUR HSS SMART STEP
Toote nr 0624950490
EAN 4065746542876
Esimene ülipikk astmelise puuriotsa geomeetriaga spiraalpuur
Täpsed ümmargused avad
Kuni 100% kiirem kui tavalised eriti pikad HSS-puurid
Äärmiselt mugav puurimine
- Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile
- Hoiab ära tööriista keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügavate avade korral
- Märkimisväärselt kergem puurimine võrreldes tavapärase eriti pika spiraalpuuriga
- Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine
3-tahuline saba
- Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Saadaval ainult Würthist
Põhjaga avade puhul arvestage puuri pikkema otsaga (vt mõõde L3)!
Andmelehed(X)
- Ideaalne õhukeseseinaliste komposiitmaterjalide puurimiseks, nt. aknakonstruktsioonis (terasest südamikuga plastprofiilid)
- Kõrge kvaliteediga puuravad ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste puuridega.
- Ideaalne kasutamiseks nii akutrelliga kui ka erinevate puurpinkidega
- Sobib universaalselt nii siledatele kui ka kumeratele ja ebatasastele pindadele
Puurimise optimaalseks edenemiseks ja kinnikiilumise vältimiseks kasutage suurte puurimissügavuste puhul „puuri õhutamise tsükleid“.
![]() | |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 1869 / 25xD |
Kuju | Liiga pikk |
Läbimõõt (Ø) | 4,9 mm |
Pikkus (l1) | 245 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 170 mm |
Trelliotsiku pikkus (l3) | 3,8 mm |
Võlli läbimõõt | 4,9 mm |
Keermeta osa kuju | 3 tahuga vars |
Pind | Mitmekordselt puhastatud |
Lõikematerjal | HSS |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 0 - ei ole kohaldatav |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga |
| Spiraalpuuri HSS DIN 1869 R2 SMART STEP lõikeparameetrid | ||||||||||||
| Diameetrile 4,0-6,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 4,0 | Alates diam. 5,0 | Alates diam. 6,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1433 | 2149 | 0,020 | 1146 | 1719 | 0,025 | 955 | 1433 | 0,027 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1433 | 2149 | 0,020 | 1146 | 1719 | 0,025 | 955 | 1433 | 0,027 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1433 | 2149 | 0,020 | 1146 | 1719 | 0,025 | 955 | 1433 | 0,027 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 796 | 1221 | 0,025 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 796 | 1221 | 0,025 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 531 | 796 | 0,025 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 531 | 796 | 0,025 |
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 531 | 796 | 0,025 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 | 531 | 796 | 0,025 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 796 | 1221 | 0,025 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 | 796 | 1221 | 0,025 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 2786 | 3582 | 0,020 | 2229 | 2866 | 0,025 | 1857 | 2388 | 0,027 |
| Plastid, duroplast | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Plastid, termoplast | 15 | 23 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,025 | 758 | 1162 | 0,027 | |
| Okaspuit | 21 | 30 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | 1114 | 1592 | 0,030 | |
| Lehtpuit | 18 | 27 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | 955 | 1433 | 0,030 | |
| Legend | |
| vc = lõikekiirus [m/min] | |
| f = etteanne [mm/r] | |
| n = kiirus [p/min] | |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. | |
| Diameetrile 8,0-13,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Alates diam. 8,0 | Alates diam. 10,0 | Alates diam. 13,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 440 | 661 | 0,038 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 440 | 661 | 0,038 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 573 | 859 | 0,035 | 440 | 661 | 0,038 |
| Legeerimata kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 367 | 563 | 0,035 |
| Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 367 | 563 | 0,035 |
| Legeeritud kuumtöödeldud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 245 | 367 | 0,035 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 245 | 367 | 0,035 |
| Tööriista teras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 245 | 367 | 0,035 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 318 | 477 | 0,031 | 245 | 367 | 0,035 |
| Malm | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 367 | 563 | 0,035 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 477 | 732 | 0,031 | 367 | 563 | 0,035 |
| Alumiinium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1114 | 1433 | 0,035 | 857 | 1102 | 0,038 |
| Plastid, duroplast | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | 367 | 563 | 0,038 | |
| Plastid, termoplast | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 477 | 732 | 0,035 | 367 | 563 | 0,038 | |
| Okaspuit | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 668 | 955 | 0,038 | 514 | 734 | 0,041 | |
| Lehtpuit | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,036 | 440 | 661 | 0,038 | |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!