Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Puur HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
DIN1869 4,8 MM PUUR HSS SMART STEP

Toote nr 0624950480

EAN 4065746542920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur PUUR HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Toote nr 0624950480

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 3 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Unikaalse SMART STEP tehnoloogiaga ülipikk puur suure täpsusega avade puurimiseks, sobib pehme ja kõva puidu, komposiitmaterjalide, terase tugevusega kuni 1000 N/mm², malmi, alumiiniumi, plasti, vase, messingi ja pronksi puurimiseks

Esimene ülipikk astmelise puuriotsa geomeetriaga spiraalpuur



Täpsed ümmargused avad



Kuni 100% kiirem kui tavalised eriti pikad HSS-puurid



Äärmiselt mugav puurimine


  • Säästab aega ettepuurimiselt, vaatamata eriti pikale disainile

  • Hoiab ära tööriista keskpunktist kõrvalekaldumise isegi eriti sügavate avade korral

  • Märkimisväärselt kergem puurimine võrreldes tavapärase eriti pika spiraalpuuriga

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine


3-tahuline saba


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav



Saadaval ainult Würthist

Märkus

Põhjaga avade puhul arvestage puuri pikkema otsaga (vt mõõde L3)!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne õhukeseseinaliste komposiitmaterjalide puurimiseks, nt. aknakonstruktsioonis (terasest südamikuga plastprofiilid)

  • Kõrge kvaliteediga puuravad ja oluliselt pikem kasutusiga võrreldes tavapäraste puuridega.

  • Ideaalne kasutamiseks nii akutrelliga kui ka erinevate puurpinkidega

  • Sobib universaalselt nii siledatele kui ka kumeratele ja ebatasastele pindadele
Juhised

Puurimise optimaalseks edenemiseks ja kinnikiilumise vältimiseks kasutage suurte puurimissügavuste puhul „puuri õhutamise tsükleid“.

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 1869 / 25xD

Kinnitus

Liiga pikk

Läbimõõt (Ø)

4,8 mm

Pikkus (l1)

245 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

170 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

3,6 mm

Võlli läbimõõt

4,8 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Mitmekordselt puhastatud

Lõikematerjal

HSS

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellidele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Plast, tugevdatud aramiidkiududega, Plast, tugevdatud klaas/süsinikkiuga

Spiraalpuuri HSS DIN 1869 R2 SMART STEP lõikeparameetrid
Diameetrile 4,0-6,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 4,0 Alates diam. 5,0 Alates diam. 6,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 1433 2149 0,020 1146 1719 0,025 955 1433 0,027
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,018 636 955 0,021 531 796 0,025
Malm ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 1194 1831 0,018 955 1464 0,021 796 1221 0,025
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 2786 3582 0,020 2229 2866 0,025 1857 2388 0,027
Plastid, duroplast 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Plastid, termoplast 15 23 1194 1831 0,020 955 1464 0,025 758 1162 0,027
Okaspuit 21 30 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028 1114 1592 0,030
Lehtpuit 18 27 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027 955 1433 0,030
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = kiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 8,0-13,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Alates diam. 8,0 Alates diam. 10,0 Alates diam. 13,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 573 859 0,035 440 661 0,038
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 398 597 0,028 318 477 0,031 245 367 0,035
Malm ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 477 732 0,031 367 563 0,035
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 1114 1433 0,035 857 1102 0,038
Plastid, duroplast 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Plastid, termoplast 15 23 597 915 0,03 477 732 0,035 367 563 0,038
Okaspuit 21 30 836 1194 0,033 668 955 0,038 514 734 0,041
Lehtpuit 18 27 716 1074 0,032 573 859 0,036 440 661 0,038
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel