Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur PUUR HSCO DIN 338 SMART STEP

Puur HSCo DIN 338 SMART STEP
DIN338 4.9 MM PUUR HSCO SMART STEP

Toote nr 0626940490

EAN 4065746366618

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur PUUR HSCO DIN 338 SMART STEP

Toote nr 0626940490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mitmeotstarbeline puuritera ainulaadse SMART STEPi tehnoloogiaga (alates diam. 2,5 mm) võimaldab puurida väga täpseid avasid peaaegu kõikidesse materjalidesse, näiteks roostevabasse terasesse (nt V2A, V4A), kuumakindlasse terasesse ja titaani. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1200 N/mm², samuti malmi, mitteraudmetalli, lehtpuidu ja okaspuidu puhul.

Uue konstruktsiooniga astmeline puuritera geomeetria (alates diameetrist 2,5 mm)



Märkimisväärselt kiirem kui tavapärased spiraalpuurid



Märkimisväärselt väiksem väändemoment puurimisel võrreldes tavapäraste spiraalpuuridega



Täpsed ümmargused avad



Äärmiselt mugav puurimine


  • Säästab aega kuna ei vaja ettepuurimist, täpne tsentreerimine isegi kumeratel pindadel

  • Võimalik on puurida isegi nurga all

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Ideaalne neetide välja puurimiseks

  • Ideaalne kumerate materjalide või torude puurimiseks, kus on ranged nõuded tsentreerimisele, täpsusele ja kasutuseale, näiteks piirdekonstruktsioonid


Esimene spiraalpuur, mis võimaldab ilma ettepuurimiseta käsitsi täpset puurimist kuni 20 mm diameetrini


  • Optimeeritud astmeline puuriotsa geomeetria

  • 13,0 mm läbimõõdust > 12,7 mm läbimõõdule vähendatud puurisabaga, mis sobib kasutamiseks kõigis standardsetes 3-teralistes puuripadrunites


3-tahuline saba (alates 4 mm diameetrist)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Põhjaga avade puhul pöörake tähelepanu puuri pikkemale otsale (vt mõõde L3)!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ideaalne ümarate torude puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks

  • Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks monoliitsetesse materjalidesse

  • Ideaalne suure läbimõõduga avade puurimiseks

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan, Mitteraudmetall, Puit, Lehtpuit

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

4,9 mm

Pikkus (l1)

86 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

52 mm

Trelliotsiku pikkus (l3)

3,5 mm

Võlli läbimõõt

4,9 mm

Keermeta osa kuju

3 tahuga vars

Pind

Oksiidviimistlus

Lõikematerjal

HSCo

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

0 - ei ole kohaldatav

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, martensiitlikud, Roostevabad terased, austeniit, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Spiraalpuuri HSCo DIN 338 SMART STEP lõikeparameetrid
Diam. 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Malm ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Roostevaba teras  1200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titaan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plastid, duroplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plastid, termoplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Okaspuit 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Lehtpuit 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = kiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diam. 12,5–20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,5 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Malm ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Roostevaba teras  1200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titaan  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plastid, duroplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plastid, termoplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Okaspuit 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Lehtpuit 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Diam. 6,3–10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0 alates diam. 10,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Malm ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Roostevaba teras  1200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titaan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plastid, duroplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plastid, termoplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Okaspuit 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Lehtpuit 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Diam. 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitriiditud teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Tööriista teras ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Kiirlõiketeras ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Malm ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Roostevaba teras  1200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titaan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alumiinium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plastid, duroplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plastid, termoplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Okaspuit 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Lehtpuit 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel