Spiraalpuur HSS DIN 345 tüüp RN
DIN345N KOONUSPUUR HSS 25.25MM
Toote nr 0625302525
EAN 4052712048746
Täpne puurimine ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel
Optimeeritud puuriteravik
Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus
Aurutatud pind
Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
Sobib masinatüübile | Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 345 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 25,25 mm |
Sobiv morsekoonusega tööriistadele | MK 3 |
Pikkus (l1) | 286 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 165 mm |
Keermeta osa kuju | Morsekoonus |
Pind | Aurustunud |
Lõikematerjal | HSS |
Otsa nurk | 118 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Läbimõõduga 10,0-16,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates läbim. 10,0 | alates läbim. 12,0 | alates läbim. 16,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Tööriistateras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 891 | 1019 | 0,240 | 743 | 849 | 0,260 | 557 | 637 | 0,300 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,240 | 584 | 663 | 0,260 | 438 | 497 | 0,300 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,120 | 531 | 796 | 0,150 | 398 | 597 | 0,180 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = ettenihe [mm/r] |
| n = pöörlemissagedus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Läbimõõduga 50,0-60,0 | |||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates läbim. 50,0 | alates läbim. 60,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
| Teras | |||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Tööriistateras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Valumetallid | |||||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 178 | 204 | 0,650 | 149 | 170 | 0,700 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,650 | 117 | 133 | 0,700 |
| Plastid | |||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 127 | 191 | 0,400 | 106 | 159 | 0,500 |
| Läbimõõduga 32,0-40,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates läbim. 32,0 | alates läbim. 36,0 | alates läbim. 40,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Tööriistateras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 279 | 318 | 0,500 | 248 | 283 | 0,540 | 223 | 255 | 0,580 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,500 | 195 | 221 | 0,540 | 175 | 199 | 0,580 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,300 | 177 | 265 | 0,320 | 159 | 239 | 0,360 |
| Läbimõõduga 20,0-28,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates läbim. 20,0 | alates läbim. 24,0 | alates läbim. 28,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Tööriistateras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Valumalm | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 446 | 509 | 0,340 | 371 | 424 | 0,400 | 318 | 364 | 0,450 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,340 | 292 | 332 | 0,400 | 250 | 284 | 0,450 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,200 | 265 | 398 | 0,240 | 227 | 341 | 0,260 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!