Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur HSS DIN 338 tüüp RN 130°

Spiraalpuur HSS DIN 338 tüüp RN 130 kraadi
DIN338RN 4.9 MM PUUR ZEBRA

Toote nr 0624000490

EAN 4045989446803

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur HSS DIN 338 tüüp RN 130°

Toote nr 0624000490

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Terase täppispuur üldiseks kasutuseks kuni 850 N/mm² tugevusega terase ja malmi puhul

20% väiksem etteandejõud võrreldes tavapäraste puuridega, samuti kiirem puurimine ja kergem töötamine


Optimeeritud ristiteritus



Täpne puurimine ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel


Optimeeritud puuriteravik



Ideaalne sügavate avade puurimiseks


Väga täpne punktgeomeetria täpsete puuravade jaoks



Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus


Aurutatud pind



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Alates 13,0 mm diam. puurisaba on vähendatud 12,7 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

4,9 mm

Pikkus (l1)

86 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

52 mm

Võlli läbimõõt

4,9 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Aurustunud

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

130 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Lõikeväärtused
Diameetrile 12,5–20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,5 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Lõikeväärtused
Diameetrile 6,3–10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0 alates diam. 10,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Lõikeväärtused
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele
x 1 tk
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI 5L

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel