Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°
Puur HSS DIN 338
DIN338RN 8.0 MM PUUR HSS




Väga suur purunemiskindlus
Laastuvaba tootmisprotsess
Ideaalne ehitusplatsidel ja suurt täpsust mittenõudvates montaažirakendustes kasutamiseks
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus
Aurutatud pind
Jätkusuutlik tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Alates 13,0 mm on puurisaba vähendatud 12,7 mm
Andmelehed(X)
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja |
Töödeldav materjal | Teras |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 8,0 mm |
Pikkus (l1) | 117 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 75 mm |
Võlli läbimõõt | 8,0 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Pind | Aurustunud |
Lõikematerjal | HSS |
Otsa nurk | 118 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 1 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Ei |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras |
Lõikeväärtused |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!