Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

Puur HSS DIN 338
DIN338RN 3.2 MM PUUR HSS

Toote nr 062532
EAN 4052712534515

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur HSS DIN 338, 118°

Toote nr 062532

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Vastupidav üldpuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks.

Väga suur purunemiskindlus


Laastuvaba tootmisprotsess



Ideaalne ehitusplatsidel ja suurt täpsust mittenõudvates montaažirakendustes kasutamiseks


Tugev ja püsiv konstruktsioon



Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide ladestumise võimalus


Aurutatud pind



Jätkusuutlik tootepakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus

Alates 13,0 mm on puurisaba vähendatud 12,7 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja

Töödeldav materjal

Teras

Kvaliteet

Würth-Standard

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

3.2 mm

Pikkus (l1)

65 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

36 mm

Võlli läbimõõt

3.2 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Aurustunud

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

118 Grad(degree)

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

1 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Isetsentreeruv

Ei

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras

Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 12,5–20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,5 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Diameetrile 6,3–10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0 alates diam. 10,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI 5L

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave