Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Spiraalpuur HSCo DIN 338 tüüp RN OX

Puur HSCo DIN 338 tüüp RN OXID
DIN338 HSCO OX 2.0MM PUUR

Toote nr 0626000200

EAN 4052712043499

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Spiraalpuur HSCo DIN 338 tüüp RN OX

Toote nr 0626000200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täpne, suure jõudlusega puuritera roostevaba terase (nt V2A, V4A), kuumakindla terase ja titaani puurimiseks. Samuti üldiseks kasutamiseks kuni 1 200 N/mm² tugevusega terase ja malmi puhul.

Kiire puurimine koos optimaalse laastude eemaldamisega


Suured laastusooned ja väike südamik



Ideaalne ettepuurimiseks


Väga täpne punktgeomeetria täpsete puuravade jaoks



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • 13,0 mm läbimõõduga puurisaba on vähendatud diameetrini 12,7 mm.

  • Soovitatakse kasutada ka tavapäraste teraste puhul, kus on esmatähtis pikem kasutusiga kui katmata HSS-puuride puhul.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin

Töödeldav materjal

Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Standard / puurimissügavus

DIN 338 / 5xD

Läbimõõt (Ø)

2,0 mm

Pikkus (l1)

49 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

24 mm

Võlli läbimõõt

2,0 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Pind

Oksiidviimistlus

Lõikematerjal

HSCo

Otsa nurk

130 Degree

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( )

3 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puurimiskäitumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Isetsentreeruv

Jah

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Lõikeväärtused
Diameetrile 1,0–2,5
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 1,0 alates diam. 2,0 alates diam. 2,5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titaan ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Kõvad materjalid
Vedruteras ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
Diameetrile 12,5–20,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 12,5 alates diam. 16,0 alates diam. 20,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titaan ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Kõvad materjalid
Vedruteras ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Diameetrile 6,3–10,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 6,3 alates diam. 8,0 alates diam. 10,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titaan ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Kõvad materjalid
Vedruteras ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Diameetrile 3,15–5,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus alates diam. 3,15 alates diam. 4,0 alates diam. 5,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titaan ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Kõvad materjalid
Vedruteras ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plastid
Plastid ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI 5L

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
x 1 tk
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele