Spiraalpuur HSCo DIN 338 tüüp RN OX
Puur HSCo DIN 338 tüüp RN OXID
DIN338 HSCO OX 1.8MM PUUR
Toote nr 0626000180
EAN 4058794996999
Kiire puurimine koos optimaalse laastude eemaldamisega
Suured laastusooned ja väike südamik
Ideaalne ettepuurimiseks
Väga täpne punktgeomeetria täpsete puuravade jaoks
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
- 13,0 mm läbimõõduga puurisaba on vähendatud diameetrini 12,7 mm.
- Soovitatakse kasutada ka tavapäraste teraste puhul, kus on esmatähtis pikem kasutusiga kui katmata HSS-puuride puhul.
Andmelehed(X)
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Pedaaliga puurmasin |
Töödeldav materjal | Teras, Malm, Roostevaba teras, Titaan |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Standard / puurimissügavus | DIN 338 / 5xD |
Läbimõõt (Ø) | 1,8 mm |
Pikkus (l1) | 46 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 22 mm |
Võlli läbimõõt | 1,8 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Pind | Oksiidviimistlus |
Lõikematerjal | HSCo |
Otsa nurk | 130 Degree |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) ( ) | 3 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskäitumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib frees-puurmasinale (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Isetsentreeruv | Jah |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Vedruterased, Magneesiumsulamid, Vask, väheste lisanditega, Pronks, lühilaastuline, Pronks, pika laastuga, Messing, lühilaastuline, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |
| Lõikeväärtused | ||||||||||||
| Diameetrile 1,0–2,5 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 1,0 | alates diam. 2,0 | alates diam. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Legend |
| vc = lõikekiirus [m/min] |
| f = etteanne [mm/r] |
| n = pöörlemiskiirus [p/min] |
| Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada. |
| Diameetrile 12,5–20,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 12,5 | alates diam. 16,0 | alates diam. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Diameetrile 6,3–10,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 6,3 | alates diam. 8,0 | alates diam. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Diameetrile 3,15–5,0 | ||||||||||||
| Materjali määratlus | Tõmbetugevus | alates diam. 3,15 | alates diam. 4,0 | alates diam. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
| Teras | ||||||||||||
| Üldine ehitusteras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Roostevaba teras | ||||||||||||
| Roostevaba teras | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| Titaan | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| Kõvad materjalid | ||||||||||||
| Vedruteras | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Valumetallid | ||||||||||||
| Malm | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| Sfääriline grafiit ja sepistatav raud | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| Plastid | ||||||||||||
| Plastid | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!